Vozík s madlem 2503

Artiklové číslo: 919800 2503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 2503
    Výška 990 mm
    Šířka 1 325 mm
    Hloubka 809 mm
    Šířka úložné plochy 1 200 mm
    Hloubka úložné plochy 800 mm
    Výška úložné plochy 270 mm
    Počet pevných koleček bez brzdy 2
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    ⌀ koleček 200 mm
    Nosnost 600 kg
    Materiál kolečka TPE
    Hmotnost 35 kg
    Norma EN 1757-3
    Druh produktu Vozík s madlem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 919800 2503
    EAN / GTIN 4017976025032
    Číslo výrobce 2503

    Popis

    Provedení:

    Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami z TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak

    Poznámka:

    Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku