Lapovací kámen 150 mm 40-10-2 11D39C50B52AL

Artiklové číslo: 91963
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Válec na hrubé čištění rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 91963
EAN / GTIN 9003170919630
Číslo výrobce 91963
L-číslo L50140 582

Popis

Popis:

Kola lepená pryskyřicí se používají hlavně pro odstraňování otřepů a lapování velmi tvrdých materiálů. Proto především pro odstraňování karbidových řezných hran. Tento produkt je k dispozici pouze v diamantovém zrnu velikosti D35.

Charakteristika:

  • Tvar: 90 H PILNÍK S RUKOJETÍ
  • Specifikace: 40 - 10 - 2
  • Průměr: 150 mm
  • Velikost zrna: 39
  • Vs/max: 50 m /s.

Výhoda:

  • Vhodné pro velmi tvrdé materiály
  • Složení vysoce kvalitního diamantového zrna

Použití:

  • Pro odstraňování otřepů a lapování velmi tvrdých materiálů, především pro odstraňování karbidových řezných hran

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku