Ochranné brýle uvex sportstyle bezbarvá SV plus

Artiklové číslo: 9193080
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9193080
EAN / GTIN 4031101659299
Číslo výrobce 9193080
L-číslo L01660 101

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex sportstyle
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení rámečku: W 166 FT CE
  • Označení čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámečku: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku