Ochranné brýle uvex pheos se stříbrným zrcátkem 53%

Artiklové číslo: 9192891
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9192891
EAN / GTIN 4031101503905
Číslo výrobce 9192891
L-číslo L01660 365

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex pheos s
  • Typ produktu: Brýle s chrániči
  • Označení čočky: W 166 FT CE
  • Označení předčíslí čočky: 5-1,7
  • Odstín čočky: stříbrné zrcadlo 53%
  • Vlastnosti odstínu čočky: detekce barvy signálu
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 53%
  • Materiál obruby: nepoužitelné
  • Další označení čočky: W 1 FTN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku