Ochranné brýle uvex pheos šedá 23% SV ext.

Artiklové číslo: 9192281
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9192281
EAN / GTIN 4031101537030
Číslo výrobce 9192281
L-číslo L01660 120

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex pheos
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení na rámečku: W 166 FT CE
  • Označení na čočce: 5-2,5
  • Odstín čočky: šedý 23%
  • Vlastnosti odstínu čočky: Signální rozpoznávání barev
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 23%
  • Materiál rámečku: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 FT KN CE
  • ochrana proti UV záření: UV400
  • materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku