Ochranné brýle uvex pheos Guard šedá 23% sv.

Artiklové číslo: 9192181
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9192181
EAN / GTIN 4031101536996
Číslo výrobce 9192181
L-číslo L01660 539

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex pheos guard
  • Typ produktu: Brýle s chrániči
  • Označení obruby: W 166 FT CE
  • Označení čočky: 5-2,5
  • Odstín čočky: šedý 23%
  • Vlastnosti odstínu čočky: rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 23%
  • Materiál obruby: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku