U-brýle uvex pheos Guard bezbarvý SV ext.

Artiklové číslo: 9192180
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9192180
EAN / GTIN 4031101537009
Číslo výrobce 9192180
L-číslo ZP5609 9192180

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex pheos guard
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení těla: W 166 FT CE
  • Předpona označení čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 FT KN CE
  • ochrana proti UV záření: UV400
  • materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku