Ochranné brýle uvex i-3 bezbarvá AR (super antireflexní) SV exc.

Artiklové číslo: 9190839
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9190839
EAN / GTIN 4031101630991
Číslo výrobce 9190839
L-číslo L01660 137

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex i-3
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení rámečku: W 166 FT CE
  • Označení čočky: 2C-1,2
  • Barva čočky: bezbarvá AR (super antireflexní)
  • Vlastnosti barvy čočky: Snížení odrazů
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 97%
  • Materiál rámečku: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FTN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku