Ochranné brýle uvex i-3 Grey 23% SV exc.

Artiklové číslo: 9190281
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9190281
EAN / GTIN 4031101529738
Číslo výrobce 9190281
L-číslo L01660 170

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex i-3
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení čoček: W 166 FT CE
  • Označení čoček: 5-2,5
  • Odstín čoček: šedý 23%
  • Vlastnosti odstínu čoček: Rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) čoček: šedá
  • Propustnost: 23%
  • Materiál obruby: Plast
  • Další identifikace objektivu: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku