U-brýle uvex i-3 s bezbarvým SV sap.

Artiklové číslo: 9190065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9190065
EAN / GTIN 4031101668369
Číslo výrobce 9190065
L-číslo L01660 886

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex i-3 s
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení na rámečku: W 166 FT CE
  • Označení na čočce: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámečku: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FT K CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku