Prodlužovací nástavec pro nástrčné klíče - výkyvný

Artiklové číslo: 919-1
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919-1
EAN / GTIN 4000896046447
Číslo výrobce 919-1
L-číslo L60140 858

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace se šroubovými spoji v úzkém prostoru a manipulace s poničenými hranami
  • Kulovitý, kónický vnější čtyřhran
  • Úhel vychýlení na každé straně 12,5°
  • Nasazením nástrčné hlavice až na doraz lze otočné prodloužení používat i jako pevné prodloužení
  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 46 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku