Zajištění proti krádeži 4

Artiklové číslo: 918622 4
Nastavit cenu 4 ks (CZK 2095,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Sada pro zajištění proti krádeži pro AG2000KS/KF
    Délka 1 700 mm
    Hmotnost 5,6 kg
    Podle konfigurátoru ne
    Druh produktu Zajišťovací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 918622 4
    EAN / GTIN 2050002064409
    Číslo výrobce AG-DS

    Popis

    Provedení:

    Zajištění proti krádeži pro věšák na vázací prostředky.
    Obsahuje 4 pojistné tyče včetně navařeného řetízku. Pojistné tyče jsou prostrčeny závěsnými háčky. Použitelný visací zámek se třmenem ⌀ max. 7 mm.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Vhodný visací zámek najdete ve svazku 2 ruční nářadí pod č. 085812 a č. 085814.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku