{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 310 mm | |
Šířka | 880 mm | |
Šířka bez rukojetí | 680 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Materiál koleček | polyuretanová vrstva nezanechávající stopy | |
Maximální nosnost | 250 kg | |
Hmotnost | 67 kg | |
Druh produktu | Zásobníkový vozík |
Katalogové číslo | 918610 55 | |
EAN / GTIN | 4062406098117 | |
Číslo výrobce | 918610 55 |