{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 20 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 100 mm | |
Užitná šířka | 920 mm | |
Užitná hloubka | 610 mm | |
Vhodné pro šířku rámu pracovní stanice | 1 000 mm | |
Oblast použití | Vozík na materiál | |
Hmotnost | 9 kg | |
Druh produktu | Odkládací polička |
Katalogové číslo | 918592 920 | |
EAN / GTIN | 4062406098049 | |
Číslo výrobce | 918592 920 |