Mezipolice pro stolový vozík T9 k našroubování 800 mm

Artiklové číslo: 918575 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Hloubka ložné plochy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka úložné plochy 1 200 mm
    Hloubka úložné plochy 800 mm
    Nosnost 200 kg
    Druh produktu Odkládací polička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 918575 800
    EAN / GTIN 4045197613547
    Číslo výrobce 918575 800

    Popis

    Provedení:

    K našroubování jako střední úroveň do stolového vozíků GARANT. Z ocelového plechu, mezipolice ze dřeva s antracitovým povrchem, odolným proti poškrábání.

    Vhodné pro:

    č. 918550

    Lakování:

    Stříbrná, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku