{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 130 mm | |
Typ | TS94 | |
Výška | 1 835 mm | |
Šířka | 1 225 mm | |
Hloubka | 610 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 000 mm | |
Hloubka úložné plochy | 600 mm | |
Rastr výškového nastavení | 130 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost každé police | 75 kg | |
Nosnost celkem | 500 kg | |
Materiál kolečka | celogumové | |
Madlo | ano | |
Hmotnost | 70 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Etážový vozík |
Katalogové číslo | 918560 TS94 | |
EAN / GTIN | 4045197684448 | |
Číslo výrobce | 918560 TS94 |