Vozík na euroboxy s rukojetí TNB1

Artiklové číslo: 918558 TNB1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 910 mm
Šířka 790 mm
Hloubka 400 mm
Výška rámu dosedací plochy 180 mm
⌀ koleček 125 mm
Materiál koleček s polyuretanovou vrstvou nezanechávající stopy
Maximální nosnost 250 kg
Hmotnost 9,6 kg
Druh produktu Vozík s rukojetí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 918558 TNB1
EAN / GTIN 4045197801746
Číslo výrobce 918558 TNB1

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce. Rukojeť s vložkou Haptoprene a nárazuvzdorným polypropylenovým jádrem. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s aretací), s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Vhodné pro:

Euronormované boxy č. 963378, 963379, 963380 vždy vel. NB10 – NB80.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku