{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | TL96 | |
Výška | 955 mm | |
Šířka | 1 190 mm | |
Hloubka | 709 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 000 mm | |
Hloubka úložné plochy | 700 mm | |
Výška úložné plochy dole | 280 mm | |
Výška úložné plochy nahoře | 935 mm | |
Výška vany | 37 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Nosnost úložné plochy nahoře | 200 kg | |
Maximální nosnost | 500 kg | |
Materiál kolečka | Polyuretanová vrstva | |
Hmotnost | 56 kg | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Katalogové číslo | 918554 TL96 | |
EAN / GTIN | 4045197967664 | |
Číslo výrobce | 918554 TL96 |