Stolový vozík T5, Typ: T54

Artiklové číslo: 918530 T54
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ T54
Výška 1 020 mm
Šířka 980 mm
Hloubka 509 mm
Šířka úložné plochy 850 mm
Hloubka úložné plochy 500 mm
Výška úložné plochy dole 195 mm
Výška úložné plochy nahoře 850 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Nosnost úložné plochy nahoře 80 kg
Maximální nosnost 250 kg
Materiál kolečka Polyuretanová vrstva
Hmotnost 34 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918530 T54
EAN / GTIN 4045197611840
Číslo výrobce 918530 T54
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

2 úložné plochy.
Svařovaná ocelová konstrukce, plošina z desky z aglomerovaného dřeva s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání.
Rukojeť s vložkou Haptoprene a nárazuvzdorným polypropylenovým jádrem.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou), s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918570; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku