Vozík s rukojetí T1 T12

Artiklové číslo: 918500 T12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ T12
    Výška 900 mm
    Šířka 860 mm
    Hloubka 509 mm
    Šířka úložné plochy 600 mm
    Hloubka úložné plochy 500 mm
    Výška úložné plochy dole 195 mm
    Počet pevných koleček bez brzdy 2
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    ⌀ koleček 125 mm
    Nosnost 250 kg
    Materiál kolečka Polyuretanová vrstva
    Hmotnost 15 kg
    Norma EN 1757-3
    Druh produktu Vozík s rukojetí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 918500 T12
    EAN / GTIN 4045197612007
    Číslo výrobce 918500 T12

    Popis

    Provedení:

    Svařovaná ocelová konstrukce, plošina z desky z aglomerovaného dřeva s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání.
    Rukojeť s vložkou Haptoprene a nárazuvzdorným polypropylenovým jádrem.
    2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s aretací), s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Stříbrná, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku