Dílenský vozík Assistent 179NXL 179NXL-7

Artiklové číslo: 918277 179NXL-7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Typ 179NXL-7
Řada Asistent
Výška 1 020 mm
Šířka 959 mm
Hloubka 518 mm
Užitná šířka zásuvek 696 mm
Užitná hloubka zásuvek 398 mm
Hmotnost 125 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 918277 179NXL-7
EAN / GTIN 4000896215164
Číslo výrobce 179NXL-7

Popis

Provedení:

Robustní dílenský vozík s dvoustěnnou konstrukcí. Skříň s průběžnými ochranami hran, centrální zamykání s cylindrickým zámkem a vzájemné blokování výsuvu. Zásuvky se samočinným zasunutím. Pracovní plocha je kompletně utěsněna, vnitřek vozíku je chráněn před unikajícími tekutinami.
2 řiditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka.
Celková nosnost 1 000 kg. Pracovní deska a posuvné madlo z nerezové oceli.

Osazení:

Počet×výška čela zásuvek v mm: 5×81 / 2×166

Lakování:

Modrá

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku