Dílenský vozík Assistent 179N s pracovní deskou z ušlechtilé oceli 179N-8

Artiklové číslo: 918276 179N-8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 25
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 25 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Typ 179N-8
Řada Asistent
Výška 1 020 mm
Šířka 785 mm
Hloubka 518 mm
Užitná šířka zásuvek 522 mm
Užitná hloubka zásuvek 398 mm
Hmotnost 90 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 918276 179N-8
EAN / GTIN 4000896215584
Číslo výrobce 179NX-8

Popis

Provedení:

Robustní dílenský vozík s dvoustěnnou konstrukcí. Skříň s průběžnými ochranami hran, centrální zamykání s cylindrickým zámkem a vzájemné blokování výsuvu. Zásuvky se samočinným zasunutím. Pracovní plocha je kompletně utěsněna, vnitřek vozíku je chráněn před unikajícími tekutinami.
2 řiditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka.
Pracovní deska a posuvné madlo z nerezové oceli.

Osazení:

Počet×výška čela zásuvek v mm: 7×81 / 1×166

Lakování:

Modrá

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku