Náhradní sada, řadicí páka

Artiklové číslo: 916SP/6
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 916SP/6
EAN / GTIN 4000896144624
Číslo výrobce 916SP/6
L-číslo L60140 524

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů ovládací páky 12,5 = 12″ vnější čtyřhran obsah sady:
    ovládací páka ∙ 2 šrouby ∙ kulička a tlačná pružina a fixační prvek
    Pro přepínací ráčnu HAZET 916S ∙ 916SP ∙ 916GK ∙ 916LG ∙ 916L ∙ 916GL ∙ 916ST a tažné zařízení pro trámy 1774-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro ruční manipulaci

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku