Reverzibilní ráčna

Artiklové číslo: 916K
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 916K
EAN / GTIN 4000896155736
Číslo výrobce 916K
L-číslo L60140 1962

Popis

Popis:

  • Krátké provedení jen 199 mm s kompaktní konstrukční velikostí Vnější čtyřhran 10 = 3/8 coulu ráčny
  • Maximální utahovací moment: 300 Nm
  • Krátké provedení
  • Počet zubů: 30 (Úhel ovládání 12°)
  • S kuličkovou pojistkou
  • 2komponentní rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 199 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.26 kg
  • Pro ruční manipulaci

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku