Oboustranná ráčna ∙ dlouhá ∙ s kloubovým spojením

Artiklové číslo: 916GL
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 916GL
EAN / GTIN 4000896202485
Číslo výrobce 916GL
L-číslo L60140 3961

Popis

Popis:

  • Ráčnová hlava otočná o >180°
  • Dlouhé provedení
  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • S kuličkovou pojistkou
  • 2komponentní rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 511 mm
  • Pro ruční manipulaci

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku