Overglasses uvex super f OTG oranžový SV sap.

Artiklové číslo: 9169615
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
Druh produktu Krycí brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9169615
EAN / GTIN 4031101607887
Číslo výrobce 9169615
L-číslo L01660 52

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex Super F OTG
  • Typ produktu: Overspecs
  • Označení těla: W 166 FT CE
  • Označení předsádky čočky: 2-1,4
  • Odstín čočky: oranžový
  • Vlastnosti odstínu čočky: Blokování modrého světla (525 nm)
  • Barva (filtr) čočky: oranžová
  • Propustnost: 63 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další identifikace objektivu: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV525
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku