Vložka z tvrzené pěny - inspekční nástroj v sadě 0

Artiklové číslo: 916815 0
Sleva
441,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky: 1/3
  • Vhodné pro zařízení provozů: Dílenský vozík

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky 1/3
    Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
    Šířka 176 mm
    Hloubka 383 mm
    Počet nástrojů 0
    Provedení prázdná pro sady nářadí
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 916815 0
    EAN / GTIN 4045197332561
    Číslo výrobce 916815 0

    Popis

    Provedení:

    Sady obvyklých nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní modrá barva signalizuje scházející nástroje. Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (176×383×30 mm) (tyto jsou vhodné rovněž pro GARANT Shadowboards č. 923210 vel. 176) nebo 2/3 (352× 383×30 mm) užitečné plochy zásuvky.
    Vložky z tvrzené pěny bez nástrojů (prázdné).

    Vhodné pro:

    Dílenské vozíky GARANT a HOLEX hloubka 470 mm a 450 mm se zásuvkami s plným výsuvem č. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6442 / 6480 / 6485. Pro dílenské vozíky s částečným výsuvem zásuvekvhodné pouze podmíněně.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 916815 vel. 0: 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku