Vložka z tvrzené pěny - sada šroubováků pro šrouby Torx® / sada 6hranných úhlových šroubováků „Rainbow“ 0

Artiklové číslo: 916778 0
Sleva
543,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky: 1/3
  • Vhodné pro zařízení provozů: Dílenský vozík

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky 1/3
Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
Šířka 176 mm
Hloubka 383 mm
Počet nástrojů 0
Provedení prázdná pro sady nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 916778 0
EAN / GTIN 4045197764744
Číslo výrobce 916778 0

Popis

Provedení:

Sady obvyklých nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny PE. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní modrá barva signalizuje scházející nástroje.Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (176×383×30 mm) (tyto jsou vhodné rovněž pro GARANT Shadowboards č. 923210 vel. 176) nebo 2/3 (352× 383×30 mm) užitečné plochy zásuvky.
Vložky z tvrdé pěny bez nástrojů (prázdné).

Vhodné pro:

Dílenské vozíky GARANT a HOLEX hloubka 470 mm a 450 mm s plně výsuvnými zásuvkami č. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Pro dílenské vozíky s částečně výsuvnými zásuvkami vhodné pouze podmíněně.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdé pěny prázdná č. 916778 vel. 0: 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku