Ochranné brýle uvex astropspec 2.0 šedá 14% SV exc.

Artiklové číslo: 9164387
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
    Druh produktu Ochranné brýle

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 9164387
    EAN / GTIN 4031101542843
    Číslo výrobce 9164387
    L-číslo L01660 123

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Ochranné brýle
    • Název produktu: Uvex Astrospec 2.0
    • Typ produktu: Brýle
    • Označení rámečku: W 166 FT CE
    • Označení čočky: 5-3,1
    • Odstín čočky: šedý 14%
    • Vlastnosti odstínu čočky: Rozpoznání barvy signálu
    • Barva (filtr) čočky: šedá
    • Propustnost: 14%
    • Materiál rámečku: Plast
    • Další identifikace objektivu: W 1 FT KN CE
    • UV ochrana: UV400
    • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku