Ochranné brýle uvex vítěz šedá 23%

Artiklové číslo: 9159118
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9159118
EAN / GTIN 4031101407234
Číslo výrobce 9159118
L-číslo L01660 60

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex winner
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení čoček: W 166 F CE
  • Označení čoček: 5-2,5
  • Odstín čoček: šedý 23%
  • Vlastnosti odstínu čoček: Rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) čoček: šedá
  • Propustnost: 23%
  • Materiál obruby: Kov
  • Další identifikace objektivu: W 1 F KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku