Závěsná přihrádka pro XL ToolCar 160 mm

Artiklové číslo: 915535 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška přihrádky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 499 mm
    Hloubka 120 mm
    Výška vany 160 mm
    Oblast použití Dílenský vozík
    Druh produktu Závěsná přihrádka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 915535 160
    EAN / GTIN 4062406295615
    Číslo výrobce 915535 160

    Popis

    Provedení:

    Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak. K zavěšení do děrované stěny.

    Vhodné pro:

    Děrovaná stěna z ocelového plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Dílenský vozík XL ToolCar č. 914590.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku