Sada nářadí Craftsman základní vybavení 13219/58 D.520mm Š.290mm V.350mm 58ks

Artiklové číslo: 91530901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 91530901
EAN / GTIN 4018754323524
Číslo výrobce 91530901
L-číslo L60010 7568

Popis

Popis:

  • Základní vybavení pro manuální výzvy každodenního života
  • Prostorná brašna na nářadí s obtokovými kapsami a robustní hliníkovou rukojetí
  • Další popruh usnadňuje přepravu na delší vzdálenosti
  • Plastová pánev jako podlaha zabraňuje vniknutí kapalin
  • Plně uzamykatelné s flexibilním víkem
Obsah 58-část:
  • 1 Sada dvojitých otevřených klíčů v sáčku č. 10/10: 6 x 7; 14 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 8 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • 5 Šroubovák TWIST+ č. 4688A: 0,6 x 3,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; PH1; PH2; Rukojeť 2K.
  • Sada 1 úhlových šroubováků pro šrouby s vnitřním šestihranem č. 10765/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm; 9dílná
  • Ráčna 1 bitů 1/4″ č. 4008-1: L. 250mm; rukojeť 2K.
  • 1 6 bitový box 1 21/4 5″, rychloupínací držák s magnetem č. 1204/25-1: PH1;25;2;3 , PZ1;2;20;3 , TX10;2;2;20;15;40 , INHEX4;27;30mm , 21 dílná
  • 1 zámečnické kladivo č. 1091: 500 g.
  • 1 Monovací kleště č. 6660: L. 250mm
  • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: L .240mm
  • 1 Kovová pila č. 12050: L. 465mm
  • 1 špachtle č. 21481: List B. 60 mm
  • 1 Světelný kovový vodováha č. 22224
  • 1 dřevěná spojovací stupnice č. 13111: L. 200cm
  • 1 drátěný kartáč č. 12374: L. 290mm; dřevěná rukojeť
  • 1 EURO tester napětí č. 10554: AC 125–250 V.
  • 1 bezpečnostní nůž (řezák) č. 12965N: L. 174mm
  • 1 teleskopická svítilna ohebná s magnetem č. 13128-3
  • 1 Taška na NÁŘADÍ č. 13219 TAŠKA na NÁŘADÍ

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 58
  • Výška mm (h): 358 mm
  • Délka [mm): 520 mm
  • Hmotnost kg: 9.000 kg
  • Šířka mm (b): 280 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku