Držák papírových rolí, Maximální šířka role: 340mm

Artiklové číslo: 914950 340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální šířka role (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální šířka role 340 mm
Oblast použití Dílenský vozík
Druh produktu Držák papírových rolí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914950 340
EAN / GTIN 4045197894144
Číslo výrobce 914950 340

Popis

Vhodné pro:

Papírové utěrky č. 089125 vel. W; č. 089130 vel. W; č. 089131 vel. W; č. 089135 vel. R.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku