Univerzální nosič šířka 375 mm 1

Artiklové číslo: 914935 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 300 mm
    Šířka 375 mm
    Hloubka 225 mm
    Oblast použití Dílenský vozík
    Druh produktu Závěsná přihrádka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 914935 1
    EAN / GTIN 4045197893901
    Číslo výrobce 914935 1

    Popis

    Provedení:

    Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak. K zavěšení do děrovaných bočních stěn dílenských vozíků GARANT.

    Vhodné pro:

    Dílenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550.
    Pojízdný pracovní stůl č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku