Závěsná přihrádka šířka 345 mm, Výška přihrádky: 100mm

Artiklové číslo: 914930 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška přihrádky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 345 mm
Hloubka 80 mm
Výška vany 100 mm
Oblast použití Dílenský vozík
Druh produktu Závěsná přihrádka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914930 100
EAN / GTIN 4045197894106
Číslo výrobce 914930 100

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak. K zavěšení do děrovaných bočních stěn dílenských vozíků GARANT.

Vhodné pro:

Dílenský vozík 470 a 500 mm hluboký, od roku výroby 08.2006.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku