Lišta na boxy 0

Artiklové číslo: 914920 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 600 mm
Vestavná výška 100 mm
Provedení pro individuální osazení
Oblast použití Dílenský vozík
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914920 0
EAN / GTIN 4045197924377
Číslo výrobce 914920 0

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak.
K zavěšení do děrované zadní stěny.

Vhodné pro:

Dílenský vozík od roku výroby 08.2006.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku