Děrovaná stěna jednostranná pro ToolTruck 950 mm

Artiklové číslo: 914855 950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Řada ToolTruck
Výška 950 mm
Výška děrované stěny 950 mm
Šířka děrované stěny 1 025 mm
Oblast použití Pojízdný pracovní stůl
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914855 950
EAN / GTIN 4045197894014
Číslo výrobce 914855 950

Popis

Provedení:

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu ( □ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.
Děrovaná stěna jednostranná, druhá strana hladká stěna z ocelového plechu.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku