Stojánek na dokumenty, Typ: 1

Artiklové číslo: 914835 1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Dílenský vozík ToolCar; Pojízdný pracovní stůl ToolTruck
Výška 410 mm
Šířka 450 mm
Oblast použití Dílenský vozík
Druh produktu Odkládací police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914835 1
EAN / GTIN 4045197893888
Číslo výrobce 914835 1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, plynule nastavitelný sklon, stříbrná, práškově nanášený lak. Pro zasunutí do nosníku dílenského vozíku.

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Pojízdný pracovní stůl č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku