Dílenský vozík s plně výsuvnými zásuvkami, Počet zásuvek: 7

Artiklové číslo: 914705 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 30
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 30 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Výška 1 005 mm
Šířka 720 mm
Hloubka 450 mm
Užitná šířka zásuvek 530 mm
Užitná hloubka zásuvek 410 mm
Počet zásuvek 7
Hmotnost 56 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331
Číslo výrobce 914705 7

Popis

Provedení:

Stabilní konstrukce dílenského vozíku z ocelového plechu s ABS odkládací policí a posuvnou rukojetí. Odblokování zásuvky jejím nadzvednutím.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 12 dělicích příček 410 mm.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak; světle šedá RAL 7035 kombinovaná s antracitově černou RAL 7016.

Poznámka:

Vhodné jsou vložky z tvrzené pěny ve velikostech 16×20G a 8×20G ze skupiny 95. GARANT Vložky z tvrzené pěny nejsou tvarově přizpůsobené.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku