Dílenský vozík se 4 výsuvnými zásuvkami, Počet výsuvných přihrádek: 4

Artiklové číslo: 914700 4
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet výsuvných přihrádek Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 15
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 75

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 15 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 75 %
Výška 910 mm
Šířka 660 mm
Hloubka 380 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 295 mm
Počet výsuvných přihrádek 4
Provedení Se žaluziemi
Hmotnost 31 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914700 4
EAN / GTIN 4045197892324
Číslo výrobce 914700 4
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní plášť dílenského vozíku z ocelového plechu s gumovou vložkou. S výsuvnými přihrádkami s možností rozdělení. Prostorná spodní zásuvka pro uložení větších nástrojů. Zavírání pomocí kovových žaluzií, zamykání visacím zámkem vel. 40.
S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka z toho jedno s brzdou, 2 pevná kolečka).

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 6 dělicích příček 295 mm, 1 dělicí příčky 500 mm.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak. Světle šedá RAL 7035 v kombinaci s antracitově šedou RAL 7016.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na dílenský vozík. Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte dílenský vozík nárazům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku