Teleskopický dílenský vozík 3

Artiklové číslo: 914500 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet van Cena za kus bez DPH
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Výška otevřená 935 mm
Výška zavřená 520 mm
Šířka 670 mm
Hloubka 365 mm
Užitná šířka odkládací přihrádky 435 mm
Užitná hloubka odkládací přihrádky 330 mm
Počet žlabů 3
Nosnost dna 40 kg
Nosnost víka / odkládací přihrádky 20 kg
Hmotnost 24,4 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Číslo výrobce 914500 3

Popis

Provedení:

Teleskopický dílenský vozík má stabilní konstrukci z hlubokotaženého ocelového plechu s prostornou vanou na dně, 2 odkládacími přihrádkami, víkem se zvýšeným okrajem na všech stranách a podložkou X-ABS.
Dvě teleskopické trubky s integrovanými plynovými pružinami (síla pružiny 20 kg) podporují otevírání a zavírání vozíku. Při zavírání se teleskopické trubky zasunou do sebe, díky tomu v zavřeném stavu nic nepřesahuje. Se skládací tažnou a posuvnou rukojetí.
Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka).

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 6 dělicích příček 365 mm, 1 dělicí příčka 435 mm, 1 dělicí příčka pro vanu na dně.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku