Plné zobrazení brýle uvex i-Guard+ bezbarvá SV exc.

Artiklové číslo: 9143300
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9143300
EAN / GTIN 4031101944258
Číslo výrobce 9143300
L-číslo L01660 80
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex i-guard+
  • Typ produktu: Brýle s plným zrakem
  • Označení těla: W 166 34 B CE
  • Označení předsádky čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další značení čoček: W 1 B KN CE
  • ochrana proti UV záření: UV400
  • materiál čoček: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku