Posuvná úchytka pro GridLine GP11

Artiklové číslo: 914226 GP11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Madlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914226 GP11
EAN / GTIN 4062406011253

Popis

Provedení:

Posuvná rukojeť s vložkou 2K Haptoprene.

Vhodné pro:

Skříně s křídlovými dveřmi GridLine skupiny 94, 97 a 98 od roku výroby 08/2019.
Skříně s křídlovými dveřmi hloubka 20G č. 940001940133; č. 940801940863.
Vertikální skříně hloubka 28G č. 942031942043.
Velkoprostorové skříně a skříně pro vysoké zatížení hloubka 28G č. 941001941033; č. 942301942323; č. 942701942723; č. 942802943903.
Regálové a zásobníkové skříně č. 944003945003.
Počítačová pracoviště č. 948101948262.
Skříně CNC-UNIT a skříně s křídlovými dveřmi č. 971201971453.
Ekologická skříň č. 980091980093.
Skříň na čisticí prostředky č. 987001.
Skříň ESD č. 972380.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku