Posuvná úchytka pro roletové skříně bez zásuvné vložky

Artiklové číslo: 914223
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
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
Typ zavírání pro uchycení cylindrického zámku
Materiál posuvné rukojeti plast
Barva černá
S popisovacím polem ano
Šířka zamykacího jazýčku 26 mm
Tvar zamykacího jazýčku Křížový jazýček
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Není nutný žádný další upevňovací materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Madlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914223
EAN / GTIN 4045197492296
Číslo výrobce 914223

Popis

Vhodné pro:

Zásuvka na klávesnici č. 920175 (pokud je namontována posuvná úchytka, do cca. 03 / 2010), zásuvka na klávesnici u počítačových pracovišť č. 951100951610, jakož i č. 951632 (pokud je namontována posuvná úchytka, do cca. 04 / 2010). Zásuvka na klávesnici aktuálně s clonou na vyžádání. Vhodná pro skříně s roletami č. 940089, 940109 a č. 956380, 956700 a skříně s roletami produktové skupiny 97 od roku výroby 10 / 2009.

Rozsah dodávky:

Posuvná úchytka s křížovým jazýčkem. Úchytka je upevněna v plášti bajonetovým uzávěrem. Není nutný žádný další upevňovací materiál.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku