Zámkové pouzdro bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
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
Typ zavírání Pouzdro pro cylindrický zámek
Pro provozní zařízení od roku výroby Duben 2006
Pro provozní zařízení do roku výroby Polovina 2008
Materiál pouzdra Mosaz
Vhodné pro Skříně s roletami
Délka zamykacího jazýčku 31 mm
Tvar zamykacího jazýčku háček
Délka háku 59 mm
Rozsah dodávky kompletně se zamykacím háčkem a pružinou
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Vybrání pro tvar zámku ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Pouzdro zámku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914212
EAN / GTIN 4045197574244
Číslo výrobce 192.503 NEU

Popis

Provedení:

Celková délka zamykacího háčku 59 mm, délka háčku 31 mm.

Vhodné pro:

Skříně s roletami č. 947355, 947755, 947855, 956380 a 956700 od roku výroby duben 2006 do poloviny roku 2008. Rok výroby od poloviny roku 2000 až do dubna 2006 na poptávku.

Rozsah dodávky:

Zámkové pouzdro kompletně se zamykacím háčkem a pružinou, včetně upevňovací matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku