Zámkové pouzdro 225-010-6 bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
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
Typ zavírání Pouzdro pro cylindrický zámek
Pro provozní zařízení od roku výroby Polovina 2000
Pro provozní zařízení do roku výroby Polovina 2005
Materiál pouzdra Mosaz
Šířka zamykacího jazýčku 15,5 mm
Délka zamykacího jazýčku 43 mm
Posun uzamčení 90 stupeň
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Vybrání pro tvar zámku ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Pouzdro zámku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914211
EAN / GTIN 2050000977695
Číslo výrobce 501233 637790 0001

Popis

Provedení:

Zamykací jazýček 43 mm dlouhý, 15,5 mm široký, posun pro uzamčení 90°.

Vhodné pro:

Dveře se závěsem vpravo pro šatní skříně č. 958710958750 od období výroby polovina roku 2000 až polovina roku 2005. I pro č. 949612; 949614; 949630; 949632; 949634; 949650; 949721; 949723; 949731; 949733.

Rozsah dodávky:

Kompletní zamykací pouzdro s válcovým adaptérem, včetně upevňovací matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku