{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ zavírání | Pouzdro pro cylindrický zámek | |
Pro provozní zařízení od roku výroby | Polovina 2000 | |
Pro provozní zařízení do roku výroby | Polovina 2008 | |
Materiál pouzdra | Mosaz | |
⌀ válcového adaptéru | 15 mm | |
Vnitřní 4hran | 6 mm | |
Posun uzamčení | 360 stupeň | |
Rozsah dodávky | s válcovým adaptérem | |
V dodávce je obsažen montážní materiál | ano | |
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců | ano | |
Vybrání pro tvar zámku | ano | |
Možnost výměny nástrčné vložky | ano | |
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO | ano | |
Dodávka bez nástrčné vložky | ano | |
Druh produktu | Pouzdro zámku |
Katalogové číslo | 914210 | |
EAN / GTIN | 2050000977688 | |
Číslo výrobce | 501253 637790 0001 |