Zámkové pouzdro 225-010-41 bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
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
Typ zavírání Pouzdro pro cylindrický zámek
Pro provozní zařízení od roku výroby č. 915500 od poloviny 2000; č. 916360 od poloviny 2006
Pro provozní zařízení do roku výroby č. 915500 do poloviny 2006
Materiál pouzdra Mosaz
Šířka zamykacího jazýčku 15,5 mm
Délka zamykacího jazýčku 30,5 mm
Tvar zamykacího jazýčku zalomené
Posun uzamčení 90 stupeň
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Vybrání pro tvar zámku ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Pouzdro zámku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914209
EAN / GTIN 2050000977671
Číslo výrobce 501243 637790 0001

Popis

Provedení:

Zamykací jazýček zalomený, 30,5 mm dlouhý, 15,5 mm široký, posun uzamčení 90°.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT č. 915500 od poloviny roku výroby 2000 do poloviny 2006. Dílenský vozík GARANT č. 916360 od poloviny roku výroby 2006. Dílenský vozík GARANT č. 914505 od poloviny roku výroby 2017.

Rozsah dodávky:

Kompletní zamykací pouzdro s válcovým adaptérem, včetně upevňovací matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku