Zámkové pouzdro 225-010-40 bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ zavírání Pouzdro pro cylindrický zámek
Pro provozní zařízení od roku výroby Polovina 2000
Pro provozní zařízení do roku výroby Polovina 2008
Materiál pouzdra Mosaz
Vhodné pro Zásuvkové bloky skupiny 92, 93
Nevhodné pro Dvířka v okruhu čísel zásuvkových skříní
Šířka zamykacího jazýčku 15,5 mm
Délka zamykacího jazýčku 30,5 mm
Tvar zamykacího jazýčku zalomené
Posun uzamčení 180 stupeň
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Vybrání pro tvar zámku ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Pouzdro zámku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914207
EAN / GTIN 2050000977657
Číslo výrobce 501241 637790 0001

Popis

Provedení:

Zamykací jazýček zalomený, 30,5 mm dlouhý, 15,5 mm široký, posun uzamčení 180°.

Vhodné pro:

Všechny skříňky zásuvek dílenských stolů, systémových pracovišť, pracovních stolů, skříněk na nářadí a montážních vozíků v okruhu čísel 920000920130 a 932000 -  933427; 933500, 933720933900 a 934800 - 934830 od poloviny roku výroby 2000 do poloviny 2008. Výjimka: Ne pro dvířka ve výše uvedeném okruhu čísel (pouzdro č. 914200) a ne pro dlouhou zásuvku v dílenském stole č. 932600 (pouzdro č. 914203 od srpna 2006).

Rozsah dodávky:

Kompletní zamykací pouzdro s válcovým adaptérem, včetně upevňovací matice.