Zámkové pouzdro 225-010-7 bez nástrčné vložky

Artiklové číslo: 914203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ zavírání Pouzdro pro cylindrický zámek
Pro provozní zařízení od roku výroby Polovina 2000
Materiál pouzdra Mosaz
Šířka zamykacího jazýčku 15,5 mm
Délka zamykacího jazýčku 39 mm
Tvar zamykacího jazýčku přímá
Posun uzamčení 90 stupeň
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Vybrání pro tvar zámku ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Pouzdro zámku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914203
EAN / GTIN 2050000977626
Číslo výrobce 501235 637790 0001
Výrobce DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Zamykací jazýček 39 mm dlouhý, 15,5 mm široký, posun uzamčení 90°.

Vhodné pro:

Všechny zásuvky pracovních stolů KOMPAKT č. 930950 − 931900, zásuvka podstavce č. 933720 (obsaženo také u pracovních stolů č. 933422; 933427). Od roku výroby polovina 2000. Dveře s levým závěsem šatních skříní č. 958710 − 958730 a také pro zásuvku a skříň na monitor skříní na počítače č. 951100 − 951635 od roku výroby polovina 2000 − polovina 2008; pouzdro pro skříň na monitor TFT na poptávku. Od srpna 2006 také v dlouhé zásuvce pracovních stolů č. 932600.

Rozsah dodávky:

Kompletní zamykací pouzdro s válcovým adaptérem, včetně upevňovací matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku